Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M39x 190 8.8 1 St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196346
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000390190
EAN/GTIN:
     4043952447352
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
2140 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 39 x 190
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 39 x 190 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 190mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
230
1
€ 7,99*
ab € 0,1327*
€ 0,2117*
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 9,838*
€ 13,8951*
2 Tage
161
1
€ 5,59*
ab € 12,6038*
€ 17,3738*
4 Tage
230
1
€ 5,99*
ab € 12,2837*
€ 17,3955*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 13,6094*
€ 18,7794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2117*
€ 0,25192
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1847*
€ 0,21979
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1697*
€ 0,20194
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1327*
€ 0,15791
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.