Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M39x 120 8.8 1 St�ck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196340
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000390120
EAN/GTIN:
     4043952447291
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
1560 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 39 x 120
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 39 x 120 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 120mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
10
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,4554*
€ 0,7254*
4 Tage
5
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,4193*
€ 9,3483*
4 Tage
10
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,2233*
€ 11,9675*
2 Tage
7
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 8,6206*
€ 12,1706*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,9897*
€ 12,6097*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 0,7254*
€ 0,86323
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,6254*
€ 0,74423
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,5954*
€ 0,70853
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,5454*
€ 0,64903
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,5254*
€ 0,62523
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 0,4554*
€ 0,54193
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 0,09108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.