Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M39x 90 8.8 1 St�ck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196337
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000390090
EAN/GTIN:
     4043952447260
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
1320 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 39 x 90
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 39 x 90 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 90mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
250
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,486*
€ 0,766*
4 Tage
170
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,5013*
€ 9,4626*
6 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,11*
€ 10,05*
4 Tage
250
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,7922*
€ 12,7332*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,1519*
€ 12,7619*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 0,766*
€ 0,91154
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,666*
€ 0,79254
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,636*
€ 0,75684
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,586*
€ 0,69734
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,556*
€ 0,66164
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 0,0972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.