Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M36x 160 8.8 1 St�ck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196323
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000360160
EAN/GTIN:
     4043952447000
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
1540 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 36 x 160
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 36 x 160 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 160mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 6,1665*
€ 8,909*
5 Tage
70
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,5465*
€ 10,8486*
Lager 8760
70
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 10,8747*
€ 10,8747*
3 Tage
49
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,8587*
€ 11,0287*
2 Tage
70
5
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,18*
€ 11,43*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 10,8747*
€ 12,94089
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Stück (€ 2,17494* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.