Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M33x 180 8.8 1 St�ck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196302
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000330180
EAN/GTIN:
     4043952446751
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
1390 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 33 x 180
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 180 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 180mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
80
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 8,1939*
€ 11,7741*
6 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,95*
€ 12,52*
5 Tage
40
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,2049*
€ 13,2058*
Lager 8760
40
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 13,2634*
€ 13,2634*
2 Tage
28
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 9,6446*
€ 13,4046*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 13,2634*
€ 15,78345
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Stück (€ 2,65268* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.