Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M33x 170 8.8 1 St�ck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196301
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000330170
EAN/GTIN:
     4043952446744
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
1330 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 33 x 170
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 170 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 170mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
15
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,3989*
€ 6,4608*
Lager 8760
80
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 6,6174*
€ 6,6174*
5 Tage
80
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,5563*
€ 6,7514*
7 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,78*
€ 6,85*
3 Tage
56
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,7704*
€ 6,8704*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6,6174*
€ 7,87471
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Stück (€ 1,32348* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.