Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M27x 75 8.8 10 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196232
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000270075
EAN/GTIN:
     4043952445938
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
473 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 27 x 75
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 27 x 75 VE=S (10 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 75mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
90
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,4108*
€ 1,9733*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,5525*
€ 2,0925*
3 Tage
805
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,8217*
€ 2,4517*
Lager 8760
1150
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,8117*
€ 2,4517*
5 Tage
1150
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,7712*
€ 2,4533*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 2,4517*
€ 2,91752
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 2,3717*
€ 2,82232
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 2,2917*
€ 2,72712
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 2,2017*
€ 2,62002
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 2,1217*
€ 2,52482
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,8117*
€ 2,15592
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,8117* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 24,517* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.