Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M24x 300 8.8 1 St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196221
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000240300
EAN/GTIN:
     4043952445747
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
1020 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 24 x 300
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 300 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 300mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
120
1
€ 7,99*
ab € 0,0579*
€ 0,0898*
4 Tage
100
1
€ 4,30*
ab € 3,5052*
€ 5,156*
6 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,7875*
€ 5,4675*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 4,8823*
€ 6,9823*
2 Tage
84
1
€ 5,59*
ab € 5,4094*
€ 7,7494*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0898*
€ 0,10686
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0832*
€ 0,09901
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,076*
€ 0,09044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0741*
€ 0,08818
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.