Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M24x 120 8.8 10 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196205
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000240120
EAN/GTIN:
     4043952445587
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
483 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 24 x 120
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 120 VE=S (10 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 120mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
450
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,0888*
€ 1,5339*
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,1825*
€ 1,6325*
Lager 8760
760
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,298*
€ 1,798*
3 Tage
532
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,3098*
€ 1,8098*
5 Tage
760
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,2733*
€ 1,8111*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,798*
€ 2,13962
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,778*
€ 2,11582
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,678*
€ 1,99682
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,608*
€ 1,91352
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,538*
€ 1,83022
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 1,298*
€ 1,54462
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,298* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 17,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.