Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M22x 190 8.8 10 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196187
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000220190
EAN/GTIN:
     4043952445402
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
627,72 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 22 x 190
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 190 VE=S (10 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 190mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
630
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,1184*
€ 4,1206*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,8936*
€ 5,5015*
3 Tage
455
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,2948*
€ 5,5248*
Lager 8760
650
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,3148*
€ 5,5248*
5 Tage
650
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,2049*
€ 5,5388*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 5,5248*
€ 6,57451
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,4348*
€ 6,46741
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,1648*
€ 6,14611
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 4,8748*
€ 5,80101
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 4,7248*
€ 5,62251
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,3148*
€ 5,13461
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,3148* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 55,248* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.