Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M22x 170 8.8 10 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196185
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000220170
EAN/GTIN:
     4043952445389
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
529,7 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 22 x 170
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 22 x 170 VE=S (10 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 170mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
940
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,0849*
€ 5,3998*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 4,2769*
€ 5,9591*
2 Tage
658
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 4,70*
€ 6,00*
Lager 8760
940
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,68*
€ 6,00*
4 Tage
940
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,5698*
€ 6,0044*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 5,92*
€ 7,0448
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 5,14*
€ 6,1166
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 4,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.