Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 160 8.8 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196152
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40178000200160
EAN/GTIN:
     4043952444962
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M20x 160 8.8 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
402 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 20 x 160
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 20 x 160 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 160mm · Gruppencode 04017.800· Normart ISO 4017
Adresse::
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
250
10
€ 4,30*
ab € 1,2796*
€ 1,7992*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,405*
€ 1,905*
Lager 8760
unbekannt
10
€ 7,99*
ab € 1,5027*
€ 2,0327*
2 Tage
203
10
€ 5,59*
ab € 1,5162*
€ 2,0462*
4 Tage
290
10
€ 5,99*
ab € 1,4642*
€ 2,0477*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,0327*
€ 2,41891
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0127*
€ 2,39511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9227*
€ 2,28801
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8327*
€ 2,18091
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,7527*
€ 2,08571
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5027*
€ 1,78821
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,327* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.