Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 320 8.8 1 St�ck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196101
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000160320
EAN/GTIN:
     4043952444344
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
450 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 16 x 320
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 320 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 320mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
250
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,2726*
€ 0,4326*
5 Tage
260
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,1057*
€ 3,1645*
13 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,29*
€ 3,35*
5 Tage
250
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,5466*
€ 3,822*
2 Tage
175
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,6659*
€ 3,8859*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 0,4326*
€ 0,51479
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,3726*
€ 0,44339
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,3626*
€ 0,43149
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,3326*
€ 0,39579
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,3226*
€ 0,38389
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 0,2726*
€ 0,32439
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,02726* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.