Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 240 8.8 1 St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196096
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000160240
EAN/GTIN:
     4043952444290
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
350 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 16 x 240
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 240 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 240mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
50
1
€ 7,99*
ab € 0,0172*
€ 0,0259*
5 Tage
250
1
€ 4,30*
ab € 1,389*
€ 2,091*
13 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,5175*
€ 2,2375*
2 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 1,6218*
€ 2,3818*
5 Tage
50
1
€ 5,99*
ab € 1,5767*
€ 2,3933*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.