Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 230 8.8 1 St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196095
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000160230
EAN/GTIN:
     4043952444283
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
340 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 16 x 230
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 230 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 230mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
250
1
€ 7,99*
ab € 0,0192*
€ 0,0289*
6 Tage
175
1
€ 4,30*
ab € 1,3637*
€ 2,0551*
14 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 2,18*
3 Tage
175
1
€ 5,59*
ab € 1,8117*
€ 2,6817*
6 Tage
250
1
€ 5,99*
ab € 1,781*
€ 2,6834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0285*
€ 0,03392
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0192*
€ 0,02285
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.