Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M14x 40 8.8 100 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196043
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000140040
EAN/GTIN:
     4043952443828
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
67,9 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 14 x 40
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 40 VE=S (100 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 40mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,2063*
€ 0,281*
2 Tage
140
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,2236*
€ 0,2936*
4 Tage
200
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2175*
€ 0,2939*
Lager 8760
200
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,2333*
€ 0,3033*
3 Tage
nicht lagernd
300
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2235*
€ 0,3118*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,3033*
€ 0,36093
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,2833*
€ 0,33713
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,2733*
€ 0,32523
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,2633*
€ 0,31333
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,2333*
€ 0,27763
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2333* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 30,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.