Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 10 8.8 100 St�ck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196003
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000120010
EAN/GTIN:
     4043952443484
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
23 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 12 x 10
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 10 VE=S (100 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 10mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2500
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,2319*
€ 0,3171*
5 Tage
3600
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,257*
€ 0,3446*
2 Tage
2520
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,2643*
€ 0,3543*
Lager 8760
3600
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,2643*
€ 0,3543*
1 Tag
3600
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,2809*
€ 0,3709*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,3543*
€ 0,42162
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,3243*
€ 0,38592
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,3143*
€ 0,37402
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 0,2643*
€ 0,31452
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,2643* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 35,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.