Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 160 8.8 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000195963
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40178000080160
EAN/GTIN:
     4043952443156
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M8x 160 8.8 100 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
56,9 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 8 x 160
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 8 x 160 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 160mm · Gruppencode 04017.800· Normart ISO 4017
Adresse::
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,241*
€ 0,3265*
13 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3525*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,287*
€ 0,3855*
Lager 8760
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,3082*
€ 0,3982*
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,45*
ab € 0,3113*
€ 0,4013*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3982*
€ 0,47386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3582*
€ 0,42626
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3482*
€ 0,41436
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.