Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M7x 40 8.8 200 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000195932
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000070040
EAN/GTIN:
     4043952442845
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,8 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 7 x 40
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 7 x 40 VE=S (200 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 40mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
200
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0476*
€ 0,0678*
2 Tage
1120
200
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0516*
€ 0,0715*
4 Tage
1600
200
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0503*
€ 0,0717*
Lager 8760
1600
200
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,054*
€ 0,0746*
3 Tage
1600
1000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,0522*
€ 0,0783*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartonagen
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Kartonage
ab 400 Kartonagen
€ 0,0744*
€ 0,08854
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0698*
€ 0,08306
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Kartonage
ab 4000 Kartonagen
€ 0,0649*
€ 0,07723
pro Kartonage
ab 600000 Kartonagen
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 200 Kartonagen ( entspricht € 14,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.