Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 20 8.8 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000195903
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40178000060020
EAN/GTIN:
     4043952442555
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 20 8.8 500 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,8 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 6 x 20
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 20mm · Gruppencode 04017.800· Normart ISO 4017
Adresse::
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0118*
€ 0,0171*
3 Tage
2450
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0129*
€ 0,0182*
5 Tage
3500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0124*
€ 0,0184*
Lager 8760
unbekannt
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0134*
€ 0,0189*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,0165*
€ 0,0228*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0187*
€ 0,02225
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0178*
€ 0,02118
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0134* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.