Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M3x 10 8.8 500 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000195843
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000030010
EAN/GTIN:
     4043952441954
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,75 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 3 x 10
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (500 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 10mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5000
500
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,00896*
€ 0,013*
4 Tage
4500
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0104*
€ 0,0154*
2 Tage
3150
500
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,0109*
€ 0,0154*
Lager 8760
4500
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0114*
€ 0,0161*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,0125*
€ 0,0177*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0147*
€ 0,01749
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0141*
€ 0,01678
pro Kartonage
ab 25000 Kartonagen
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,0114*
€ 0,01357
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0114* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 8,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.