Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M36x 160 8.8 feuerverz. SB 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000192724
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40148250360160
EAN/GTIN:
     4051426769350
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
1981,25 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft/Mutter
Hauptmerkmal:
M 36 x 160
Ausführung:
8.8 feuerverzinkt
Artikellangtext:
ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 36 x 160 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 160mm · Gruppencode 04014.825· Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
145
1
€ 4,30*
ab € 12,6902*
€ 18,4615*
1 Tag
143
1
€ 5,59*
ab € 14,1936*
€ 19,3736*
5 Tage
204
1
€ 5,99*
ab € 16,0251*
€ 21,9045*
Lager 8760
204
1
€ 7,99*
ab € 17,24*
€ 23,24*
1
€ 4,90*
ab € 11,5562*
€ 23,3053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.