Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft/Mutter M36x 140 8.8 feuerverz. SB 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000192722
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40148250360140
EAN/GTIN:
     4051426769336
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
1838,71 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft/Mutter
Hauptmerkmal:
M 36 x 140
Ausführung:
8.8 feuerverzinkt
Artikellangtext:
ISO 4014 Mu 8.8 SB feuerverzinkt SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 36 x 140 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode 04014.825· Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
275
1
€ 4,30*
ab € 9,527*
€ 13,9419*
1 Tag
189
1
€ 5,59*
ab € 10,5851*
€ 14,6051*
5 Tage
269
1
€ 5,99*
ab € 12,16*
€ 16,8607*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,9734*
€ 17,8134*
Lager 8760
269
1
€ 7,99*
ab € 13,08*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.