|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000192395 Herst.-Nr.: 40148100480160 EAN/GTIN: 4043952417072 |
| |
|
|  |  |
 | Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M48x 160 8.8 galv.verz. 1 Stück Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 3160 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 48 x 160 | Ausführung: | 8.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 48 x 160 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 160mm · Gruppencode 04014.810· Normart ISO 4014 | Adresse:: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 11,6989* | € 16,4106* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,59* | ab € 12,8067* | € 17,4467* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 12,4021* | € 17,4587* |  |  |  | Lager 8760 | |  | |  |  | € 7,99* | ab € 13,35* | € 18,20* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,45* | ab € 14,62* | € 19,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|