|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000192213 Herst.-Nr.: 40148100200330 EAN/GTIN: 4051426055200 |
| |
|
|  |  |
 | Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M20x 330 8.8 galv.verz. 1 Stück Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 870 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 20 x 330 | Ausführung: | 8.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 330 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 330mm · Gruppencode 04014.810· Normart ISO 4014 | Adresse:: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 4,4396* | € 6,4624* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,59* | ab € 5,0794* | € 7,2194* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 4,9382* | € 7,2241* |  |  |  | Lager 8760 | |  | |  |  | € 7,99* | ab € 5,30* | € 7,50* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 6,2057* | € 8,6557* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|