Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M6x 40 8.8 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191968
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40148100060040
EAN/GTIN:
     4043952414002
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
10,2 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 6 x 40
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 40 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode 04014.810· Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3400
200
€ 4,30*
ab € 0,0213*
€ 0,0322*
6 Tage
2800
200
€ 4,90*
ab € 0,0254*
€ 0,036*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0288*
€ 0,0405*
5 Tage
2800
200
€ 5,99*
ab € 0,0343*
€ 0,0485*
Lager 8760
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0368*
€ 0,0514*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0426*
€ 0,05069
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.