Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M4x 50 8.8 100 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40148009040050
EAN/GTIN:
     4043952413708
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,22 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 4 x 50
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 4 x 50 VE=K (100 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 50mm � Gruppencode 04014.800� Normart ISO 4014
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0522*
€ 0,0763*
2 Tage
560
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0571*
€ 0,0809*
5 Tage
800
100
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0551*
€ 0,081*
Lager 8760
800
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0572*
€ 0,0818*
3 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,0766*
€ 0,0977*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,0767*
€ 0,09127
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0572* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 8,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.