|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000191907 Herst.-Nr.: 40148000480400 EAN/GTIN: 4043952412657 |
| |
|
|  |  |
 | Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M48x 400 8.8 1 Stück Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 6530 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 48 x 400 | Ausführung: | 44781 | Artikellangtext: | ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 48 x 400 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 400mm · Gruppencode 04014.800· Normart ISO 4014 | Adresse:: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 22,3005* | € 30,3484* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 5,59* | ab € 25,4913* | € 33,4413* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,99* | ab € 24,9305* | € 33,4551* |  |  |  | Lager 8760 | |  | |  |  | € 7,99* | ab € 26,67* | € 34,82* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,45* | ab € 27,14* | € 35,32* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|