Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M39x 280 8.8 1 St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40148000390280
EAN/GTIN:
     4043952411698
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
3080 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 39 x 280
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 280 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 280mm � Gruppencode 04014.800� Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
40
1
€ 7,99*
ab € 0,2202*
€ 0,3502*
5 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 12,8013*
€ 18,1278*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 17,8194*
€ 24,1294*
3 Tage
28
1
€ 5,59*
ab € 20,327*
€ 27,277*
5 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 19,7996*
€ 27,306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3502*
€ 0,41674
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3102*
€ 0,36914
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3002*
€ 0,35724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2702*
€ 0,32154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2602*
€ 0,30964
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2202*
€ 0,26204
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.