Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M39x 260 8.8 1 St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191853
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40148000390260
EAN/GTIN:
     4043952411681
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
3000 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 39 x 260
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 260 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 260mm � Gruppencode 04014.800� Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
5
1
€ 7,99*
ab € 0,1443*
€ 0,2303*
4 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 8,5846*
€ 12,3438*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 12,0386*
€ 16,5886*
2 Tage
4
1
€ 5,59*
ab € 13,6896*
€ 18,9096*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 13,378*
€ 18,9223*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2303*
€ 0,27406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2063*
€ 0,2455
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2013*
€ 0,23955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1763*
€ 0,2098
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.