Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M39x 110 8.8 1 St�ck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40148000390110
EAN/GTIN:
     4043952411551
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
1450 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 39 x 110
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 110 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 110mm � Gruppencode 04014.800� Normart ISO 4014
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
315
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,4387*
€ 0,6887*
4 Tage
160
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,6571*
€ 11,0244*
4 Tage
315
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,9686*
€ 11,5137*
6 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,33*
€ 11,71*
2 Tage
221
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 8,3614*
€ 11,7114*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 0,6887*
€ 0,81955
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,5987*
€ 0,71245
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,5787*
€ 0,68865
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,5287*
€ 0,62915
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,4987*
€ 0,59345
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 0,4387*
€ 0,52205
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 0,08774* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.