Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M36x 150 8.8 1 St�ck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191809
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40148000360150
EAN/GTIN:
     4043952411032
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
1550 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 36 x 150
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 150 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 150mm � Gruppencode 04014.800� Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
150
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,3253*
€ 0,5053*
4 Tage
180
5
pro Stück
€ 4,30*
ab € 5,6147*
€ 8,1451*
4 Tage
150
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,839*
€ 8,502*
2 Tage
105
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 6,1333*
€ 8,6433*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,60*
ab € 7,885*
€ 10,945*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 0,5053*
€ 0,60131
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,4453*
€ 0,52991
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,4353*
€ 0,51801
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,3953*
€ 0,47041
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,3853*
€ 0,45851
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 0,3253*
€ 0,38711
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 5 Stück (ab € 0,06506* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.