Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M30x 340 8.8 1 St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40148000300340
EAN/GTIN:
     4043952410417
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
2080 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 30 x 340
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 340 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 340mm � Gruppencode 04014.800� Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
120
1
€ 7,99*
ab € 0,0964*
€ 0,1529*
4 Tage
65
1
€ 4,30*
ab € 6,6897*
€ 9,695*
2 Tage
84
1
€ 5,59*
ab € 9,1017*
€ 12,7817*
4 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 8,9177*
€ 12,8003*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 9,3769*
€ 13,0669*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1353*
€ 0,16101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1252*
€ 0,14899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.