Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M18x 290 8.8 1 St�ck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40148000180290
EAN/GTIN:
     4043952408452
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
625 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 18 x 290
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 18 x 290 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 290mm � Gruppencode 04014.800� Normart ISO 4014
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
440
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,2372*
€ 0,3672*
4 Tage
450
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,9511*
€ 2,9363*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,14*
€ 3,13*
4 Tage
440
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,1052*
€ 3,1877*
2 Tage
308
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,204*
€ 3,234*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 0,3672*
€ 0,43697
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,3272*
€ 0,38937
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,3172*
€ 0,37747
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,2872*
€ 0,34177
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,2772*
€ 0,32987
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 0,2372*
€ 0,28227
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,02372* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.