Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M18x 240 8.8 1 St�ck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191577
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40148000180240
EAN/GTIN:
     4043952408407
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
520 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 18 x 240
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 18 x 240 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 240mm � Gruppencode 04014.800� Normart ISO 4014
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
130
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,2637*
€ 0,4137*
4 Tage
90
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,5625*
€ 2,3486*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,7025*
€ 2,4825*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,60*
ab € 2,168*
€ 3,188*
4 Tage
130
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,3565*
€ 3,5462*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 0,4137*
€ 0,4923
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,3637*
€ 0,4328
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,3537*
€ 0,4209
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,3237*
€ 0,3852
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,3137*
€ 0,3733
pro Kartonage
ab 100000 Kartonagen
€ 0,2637*
€ 0,3138
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,02637* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.