Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M18x 230 8.8 1 St�ck


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40148000180230
EAN/GTIN:
     4043952408391
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
499 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 18 x 230
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 18 x 230 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 230mm � Gruppencode 04014.800� Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,8689*
€ 2,8222*
6 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,03*
€ 2,99*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,60*
ab € 2,5954*
€ 3,8154*
Lager 8760
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 4,0901*
€ 4,0901*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,8126*
€ 4,226*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 4,0901*
€ 4,86722
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (€ 0,40901* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.