| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000190644 Herst.-Nr.: 40143540200180 EAN/GTIN: 4043952782262 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 497 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 20 x 180 | Ausführung: | 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L | Artikellangtext: | ISO 4014 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 180 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 180mm · Gruppencode 04014.354· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 3,0816* | € 4,2305* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 3,3485* | € 4,3516* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 3,4229* | € 4,4329* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 3,4429* | € 4,4329* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,1884* | € 5,3884* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,329* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|