|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000186467 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 20094100020016 EAN/GTIN: 4051426677754 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,32 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 2009 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 2 x 16 | Ausf�hrung: | 4.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 16 VE=S (2000 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � Ausf�hrung: Senkschrauben mit Schlitz � Gruppencode 02009.410� Normart ISO 2009� Oberfl�che galvanisch verzinkt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PN 82207, Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din 963 4.8, senkkopfschraube ohne norm |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 2000 |  | pro Kartonage | € 4,30* | ab € 0,0169* | € 0,0225* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 2000 |  | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0215* | € 0,0276* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 2000 |  | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,0208* | € 0,0277* |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 2000 |  | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,0215* | € 0,0279* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 2000 |  | pro Kartonage | € 5,45* | ab € 0,0221* | € 0,0285* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0215* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 2000 Kartonagen ( entspricht € 55,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|