| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000186431 Herst.-Nr.: 20094000100080 EAN/GTIN: 4051426675491 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 43,2 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 2009 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 10 x 80 | Ausführung: | 44777 | Artikellangtext: | ISO 2009 4.8 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Senkschrauben mit Schlitz · Gruppencode 02009.400· Normart ISO 2009· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN 963, Senkkopfschraube DIN EN ISO 2009, Senkkopfschraube ISO 2009, Senkschraube DIN 963, Senkschraube DIN EN ISO 2009, Senkschraube ISO 2009, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 963 4.8 8x80, senkkopfschraube ohne norm, din 963 4.8 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,364* | € 0,4961* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,3973* | € 0,5112* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,4085* | € 0,5385* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,3497* | € 0,5497* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,4266* | € 0,5566* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 55,66* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|