Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 1665 Flansch M12x 25 10.9 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000186166
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     16651100120025
EAN/GTIN:
     4051426651891
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665 m12
Weitere Informationen:
Gewicht:
49 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EN 1665 m.Flansch
Hauptmerkmal:
M 12 x 25
Ausführung:
10.9 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
EN 1665 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 12 x 25 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 25mm · Gruppencode 01665.110· Normart EN 1665
Weitere Suchbegriffe: din en 1665
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,4822*
€ 0,6618*
1 Tag
490
100
€ 5,59*
ab € 0,5371*
€ 0,6971*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,6637*
€ 0,8437*
5 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 1,0414*
€ 1,2917*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 1,0899*
€ 1,3499*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3499*
€ 1,60638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2299*
€ 1,46358
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1999*
€ 1,42788
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,0899*
€ 1,29698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 134,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.