Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 1665 Flansch M10x 16 10.9 galv.verz. 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000186159
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     16651100100016
EAN/GTIN:
     4051426651822
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665 m10
Weitere Informationen:
Gewicht:
24,97 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EN 1665 m.Flansch
Hauptmerkmal:
M 10 x 16
Ausführung:
10.9 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
EN 1665 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 10 x 16 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 16mm · Gruppencode 01665.110· Normart EN 1665
Weitere Suchbegriffe: din en 1665
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
200
200
€ 4,30*
ab € 0,3153*
€ 0,4444*
12 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,4261*
€ 0,5561*
5 Tage
200
200
€ 5,99*
ab € 0,6994*
€ 0,9064*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,59*
ab € 0,7194*
€ 0,9194*
Lager 8760
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,7323*
€ 0,9323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,9323*
€ 1,10944
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8523*
€ 1,01424
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8223*
€ 0,97854
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7323*
€ 0,87144
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 186,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.