Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 1665 Flansch M5x 16 10.9 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000186103
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     16651000050016
EAN/GTIN:
     4051426649645
Suchbegriffe:
DIN EN 1665
Sechskantschraube DIN EN 1665
Sechskantschraube ohne Norm
din en 1665
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,37 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EN 1665 m.Flansch
Hauptmerkmal:
M 5 x 16
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
EN 1665 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch · schwere Reihe - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 16mm · Gruppencode 01665.100· Normart EN 1665
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,042*
€ 0,0601*
1
€ 5,90*
ab € 0,0423*
€ 0,0681*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0576*
€ 0,0769*
5 Tage
500
500
€ 5,99*
ab € 0,2046*
€ 0,2466*
Lager 8760
nicht lagernd
500
€ 7,99*
ab € 0,2194*
€ 0,2694*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2594*
€ 0,30869
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2194*
€ 0,26109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 134,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.