|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000179707 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9654040040012 EAN/GTIN: 4043952333105 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 965 Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | M 4 x 12 -H | Ausf�hrung: | 44777 | Artikellangtext: | DIN 965 4.8 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 12 -H VE=S (2000 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � Ausf�hrung: Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H � Gruppencode 00965.404� Normart DIN 965� Oberfl�che Ohne Oberfl�chenangabe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 7046, ISO 7046, Kreuzschlitzschraube DIN 965, Kreuzschraube DIN 965, PN 82208, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, senkkopfschraube ohne norm |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 2000 |  | pro Kartonage | € 4,30* | ab € 0,00932* | € 0,01287* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 2000 |  | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 0,0103* | € 0,0143* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 2000 |  | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,0108* | € 0,0143* |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 2000 |  | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,0112* | € 0,0149* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 2000 |  | pro Kartonage | € 5,49* | ab € 0,0109* | € 0,0153* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0112* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 2000 Kartonagen ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|