Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 961 VG M24x2x100 10.9 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000177931
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9611000241100
EAN/GTIN:
     4051426721501
Suchbegriffe:
DIN 961
DIN EN ISO 8676
DIN ISO 8676
ISO 8676
Sechskantschraube DIN 961 VG M24x2x100 10.9 10 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 961 VG
Hauptmerkmal:
M 24 x2 x100
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
DIN 961 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 24 x2 x100 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode 00961.100· Normart DIN 961
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
140
10
€ 4,30*
ab € 2,4449*
€ 3,4646*
Lager 8760
140
10
€ 7,99*
ab € 2,7133*
€ 3,6533*
1 Tag
98
10
€ 5,59*
ab € 2,7133*
€ 3,6533*
5 Tage
140
10
€ 5,99*
ab € 2,6847*
€ 3,6736*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,3341*
€ 4,4341*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,6533*
€ 4,34743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,5633*
€ 4,24033
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3433*
€ 3,97853
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7133*
€ 3,22883
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,533* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.