Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M16x1,5x120 8.8 galv.verz. 25Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000177825
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9608100161120
EAN/GTIN:
     4043952707616
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 960 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 16x1,5 x120
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
DIN 960 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16x1,5 x120 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 120mm · Gruppencode 00960.810· Normart DIN 960
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
250
25
€ 4,30*
ab € 1,0553*
€ 1,4501*
5 Tage
350
25
€ 5,99*
ab € 1,3708*
€ 1,7844*
Lager 8760
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,3971*
€ 1,8071*
7 Tage
245
25
€ 5,59*
ab € 1,4197*
€ 1,8197*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,4311*
€ 1,8511*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,8071*
€ 2,15045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7971*
€ 2,13855
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6971*
€ 2,01955
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6371*
€ 1,94815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5771*
€ 1,87675
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3971*
€ 1,66255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 45,1775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.