Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M16x1,5x 55 8.8 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000177719
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9608000160055
EAN/GTIN:
     4043952311943
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 960 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 16 x1,5 x 55
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
DIN 960 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 16 x1,5 x 55 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode 00960.800· Normart DIN 960
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1100
50
€ 4,30*
ab € 0,4949*
€ 0,6952*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,5021*
€ 0,7368*
6 Tage
1850
50
€ 5,99*
ab € 0,5541*
€ 0,7396*
2 Tage
1295
50
€ 5,59*
ab € 0,5798*
€ 0,7498*
Lager 8760
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,58*
€ 0,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.