Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M45x 120 8.8 1 St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000173647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9338000450120
EAN/GTIN:
     4043952263976
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 45 x 120
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 45 x 120 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 120mm � Gruppencode 00933.800� Normart DIN 933
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
15
1
€ 7,99*
ab € 0,0908*
€ 0,1423*
4 Tage
50
1
€ 4,30*
ab € 7,4516*
€ 10,7439*
2 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 8,5958*
€ 12,0458*
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 8,3079*
€ 12,0537*
2 Tage
14
1
€ 5,49*
ab € 8,6611*
€ 12,8822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1303*
€ 0,15506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.