Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M42x 60 8.8 1 St�ck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000173621
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9338000420060
EAN/GTIN:
     4043952263662
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
0 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 42 x 60
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 42 x 60 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 60mm � Gruppencode 00933.800� Normart DIN 933
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8760
500
5
€ 7,99*
ab € 0,17462*
€ 0,17462*
4 Tage
80
5
€ 4,30*
ab € 6,9068*
€ 9,2467*
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 9,6719*
€ 12,5919*
5 Tage
100
5
€ 5,99*
ab € 12,0842*
€ 15,8106*
2 Tage
70
5
€ 5,59*
ab € 12,6897*
€ 16,2197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,17462*
€ 0,2078
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,8731* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.