Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 10 8.8 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000173128
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9338000040010
EAN/GTIN:
     4043952258040
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M4x 10 8.8 500 Stück
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 933 VG
Hauptmerkmal:
M 4 x 10
Ausführung:
44781
Artikellangtext:
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 10mm · Gruppencode 00933.800· Normart DIN 933
Adresse::
F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00968*
€ 0,01401*
3 Tage
9100
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0114*
€ 0,016*
5 Tage
13000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,011*
€ 0,0162*
Lager 8760
unbekannt
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,012*
€ 0,0167*
3 Tage
11700
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0117*
€ 0,0171*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,016*
€ 0,01904
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0148*
€ 0,01761
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 0,014*
€ 0,01666
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 0,012*
€ 0,01428
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,012* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 8,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.