| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000171196 Herst.-Nr.: 9318200200170 EAN/GTIN: 4043952936092 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 931 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 20 x 170 | Ausführung: | 8.8 feuerverzinkt | Artikellangtext: | DIN 931 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 170 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 170mm · Gruppencode 00931.820· Normart DIN 931 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 4,30* | ab € 2,2383* | € 3,1657* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 3,0563* | € 4,0163* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 9,1497* | € 11,401* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | € 7,99* | ab € 9,4002* | € 11,6002* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,59* | ab € 9,4602* | € 11,6002* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 116,002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|